ABB - Turvakytkin 22kW 3p muovi - OTP36A3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - punainen
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019130255
Sähkönumero
3642265
Toimittajan tuotenumero
OTP36A3M
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
punainen
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
145 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
90 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
750...750 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Katkaisuteho 400 V:
22 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
750 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
45 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
22 kW
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä. Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.


