Etusivu

ABB - Turvakytkin 7.5kW 3p muovi - BWS316TPN

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Turvakytkin 7.5kW 3p muovi - BWS316TPN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Ohjauselementin väri:

harmaa

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392696424172

Sähkönumero

3601584

Toimittajan tuotenumero

BWS316TPN

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

harmaa

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

111 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

60 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

7.5 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

16 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin muovi harmaa 3-nap sivustaohjattava 7,5kW/400V, 1sapukosketin, IP65

Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä. Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.