ABB - Turvarele Jokab Safety - Sentry SSR20M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tulojen kytkentätoiminto - sulkukosketin (NO)
Käynnistyskäsky - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 3
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350024483314
Sähkönumero
2712525
Toimittajan tuotenumero
2TLA010051R0100
Tukkuerä
1
Tulojen kytkentätoiminto:
sulkukosketin (NO)
Käynnistyskäsky:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
3
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Syöttöjännite AC 50 Hz:
85...265 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
Syöttöjännite DC:
120...375 V
Turvaluokka EN 574 mukaan:
tyyppi III C
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
120 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 60 Hz:
85...265 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
85...265 V
Käyttöjännite 60 Hz:
85...265 V
Käyttöjännite DC:
120...375 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Uusi Sentry-turvarelesarja. Malliston turvareleissä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat helppokäyttöisiä, tarkkoja ja kilpailukykyisiä. Sentry-turvareleissä on käyttöä avustavia toimintoja mallista riippuen mm. LED-indikointivalot, LED-näyttö, kuittauspainike. Ajastimien tarkkuus on hyvin korkea +/- 1%.Tuotesarja on erinomainen valinta niin koneenrakentajille kuin kunnossapitoon.
ABB:n Sentry-turvarelesarja kattaa kaiken tyyppiset turvasovellukset. Perusmalleilla voidaan valvoa tarkasti yksinkertaisia turvatoimintoja, ja yleiskäyttöisissä malleissa on edistyneitä ominaisuuksia ja asettelun joustavuutta.
Sentry-turvarelemallisto koostuu neljästä päätyypistä:
- Sentry BSR -turvareleet ovat perusmalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeisiin ja turvalähtöjen helppoon laajennukseen.
- Sentry SSR -turvareleet ovat yksitoimisia malleja esimerkiksi kahden käden laitteille, ovikytkimille ja OSSD-signaaleille.
- Sentry TSR -mallit ovat huipputarkkoja turva-aikareleitä.
- Sentry USR -turvareleet ovat ABB:n yleiskäyttöisiä malleja, joissa on LED-näyttö ja esiasetetut määritykset.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


