ABB - Työpaikkakeskus Fe - T80K8V 80A IP44 K

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - seinäasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Väri - muu

  • Korkeus - 550 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034193588

Sähkönumero

3419358

Toimittajan tuotenumero

2TQN000063Y0102

Tukkuerä

1

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Väri:

muu

Korkeus:

550 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

155 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

Armeijakäyttöön:

ei

Ketjutus 400x550x155mm, pistorasiat 3x116A+1x516+1x532+1x563, 1x vikavirtasuoja, värisävy vaalea beige NCS1704-Y15Y

Tuotteeseen käy lisävarusteena sadelippa 34 193 56.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan