ABB - Työvirtalaukaisija 110-240Vac/110-250Vdc - YO-C XT5-XT6 F/P 110-240Vac

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija 110-240Vac/110-250Vdc - YO-C XT5-XT6 F/P 110-240Vac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644070267

Sähkönumero

3642166

Toimittajan tuotenumero

1SDA104934R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...240 V

YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc, 1 m johdoilla. Kiinteä/plug-in



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.