ABB - Työvirtalaukaisija - 12-110VAC, VDC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen kokoonpano - kytkin / rele

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

  • Nimellisjännite - 110 V

  • Toiminto - työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546116625

Sähkönumero

3217613

Toimittajan tuotenumero

S3C-A1

Tukkuerä

1

Laitteen kokoonpano:

kytkin / rele

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

110 V

Toiminto:

työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

Jännitetyyppi:

AC/DC

12-110VAC, VDC S200, S300, F200, DS200 ja SD200