ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C T4-T5-T6 48-60 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C T4-T5-T6 48-60 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...60 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...60 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644559991

Sähkönumero

3655622

Toimittajan tuotenumero

SORC48V/T4-5

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...60 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...60 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...60 V

Kompaktikatkaisijan työvirtakela.