Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C XT1-XT4 110-127Vac/110-125

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C XT1-XT4 110-127Vac/110-125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...127 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644002329

Sähkönumero

3638709

Toimittajan tuotenumero

1SDA066324R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...127 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...127 V

SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-125VDC. 1 m johdoilla.Kiinteä/ulosostettava

Kompaktikatkaisijan työvirtakela.