Etusivu

ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C XT1-XT4 24-30 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C XT1-XT4 24-30 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...30 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...30 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644002305

Sähkönumero

3638713

Toimittajan tuotenumero

1SDA066322R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...30 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...30 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...30 V

SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC. 1 m johdoilla. Kiinteä/ulosostettava

Kompaktikatkaisijan työvirtakela.