ABB - Työvirtalaukaisija - PS-SOR T4-T5-T6 110..120Vac xP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...120 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei
Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...120 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644560058
Sähkönumero
3655626
Toimittajan tuotenumero
SOR/PS110VDC/T4-5
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...120 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Toiminta kuten kytkentäkelalla:
ei
Toiminta kuten laukaisukelalla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...120 V


