ABB - Työvirtalaukaisija - PS-SOR T4-T5-T6 24 Vac/dc x PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei
Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644560041
Sähkönumero
3655625
Toimittajan tuotenumero
SOR/PS24VDC/T4-5
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Toiminta kuten kytkentäkelalla:
ei
Toiminta kuten laukaisukelalla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V


