ABB - Työvirtalaukaisija - SOR T4-T5-T6 24-30 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija - SOR T4-T5-T6 24-30 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...30 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...30 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644559915

Sähkönumero

3655617

Toimittajan tuotenumero

SOR24V/T4-5

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...30 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...30 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...30 V

Kompaktikatkaisijan työvirtakela.