ABB - Työvirtalaukaisija - SORXT1-XT4 220-240Vac/220-250Vdc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija - SORXT1-XT4 220-240Vac/220-250Vdc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644002251

Sähkönumero

3638707

Toimittajan tuotenumero

1SDA066317R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC



Kompaktikatkaisijan työvirtakela.