ABB - Työvirtalaukaisin - S2C-A2 110-415VAC 110-250VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Toiminto - työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Maavuotojen automaattitestauksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
S200
EAN-koodi
4016779571005
Sähkönumero
3210838
Toimittajan tuotenumero
S2C-A2
Tukkuerä
1
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Toiminto:
työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
TYÖVIRTALAUKAISIN, AC 110415 V ja DC 1110 250 V
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.




