ABB - Ulkovideoyksikkö - VID 139 B/T RFIC 5 UPSE TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Modulaarirakenne - kyllä
Väri - ruostumaton teräs
Info-tarralla - ei
Sisältää suojuksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809147
Sähkönumero
2815635
Toimittajan tuotenumero
H81381T-S
Tukkuerä
8
Asennustapa:
uppoasennus
Modulaarirakenne:
kyllä
Väri:
ruostumaton teräs
Info-tarralla:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
kyllä
Induktiosilmukka:
kyllä
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Etuosan materiaal:
ruostumaton teräs
Korkeus:
349 mm
Leveys:
135 mm
Syvyys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pintakäsittely:
harjattu
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


