ABB - Umpikeskiölevy Impressivo - Keskiö umpi 85mm teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395086742
Sähkönumero
2166042
Toimittajan tuotenumero
1742-866
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
ruostumaton teräs
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
41.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Umpinainen keskiölevy. Sopii 80mm peitelevyihin. Pintamateriaali on ruostumatonta terästä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


