ABB - Umpikeskiölevy Impressivo - Keskiö umpi 85mm val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677330551

Sähkönumero

2166044

Toimittajan tuotenumero

2538-84

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

64 mm

Korkeus:

63 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Syvyys:

15 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9016

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Keskiölevy, Impressivo, umpi, valkoinen

Keskiölevy
Umpinainen keskiölevy. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan