ABB - Upotuskotelo valvomokojeelle - 42311F-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Korkeus - 27 mm
Leveys - 125 mm
Syvyys - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891805255
Sähkönumero
2815450
Toimittajan tuotenumero
42311F-02
Tukkuerä
60
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Korkeus:
27 mm
Leveys:
125 mm
Syvyys:
145 mm
Liitoskorvake:
ei
4.3 videosisäyksikölle, hands-free. 145x125x27mm.
Metallinen upotuskotelo 4.3\" video handsfree. _x000D_ Valmis asennus tulee vain 7mm ulos seinäpinnasta. _x000D_ Leveys 145mm, korkeus 125mm ja syvyys 27mm.
Metallinen upotuskotelo 4.3\" video handsfree. _x000D_ Valmis asennus tulee vain 7mm ulos seinäpinnasta. _x000D_ Leveys 145mm, korkeus 125mm ja syvyys 27mm.



