ABB - Uppoasennuskotelo 1 mod - USE 1 1/1 IK07 IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809352
Sähkönumero
2818908
Toimittajan tuotenumero
41381F-B
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
137 mm
Syvyys:
52 mm
Uppoasennuskotelo 1 moduuli koko 1/1 antrasiitti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


