ABB - Uppoasennuskotelo 4 mod - USE 4 1/4 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809444
Sähkönumero
2818925
Toimittajan tuotenumero
41384F-H
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
347 mm
Syvyys:
52 mm
Uppoasennuskotelo 4 moduulia koko 1/4 harmaa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


