ABB - Uppoasennuskotelo 5 mod - USE 5 1/5 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809451
Sähkönumero
2818932
Toimittajan tuotenumero
41385F-H
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
419 mm
Syvyys:
52 mm
Uppoasennuskotelo 5 moduulia koko 1/5 harmaa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


