ABB - Uppoasennuskotelo 6 mod - USE 6 2/3 IK07 IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809406
Sähkönumero
2818939
Toimittajan tuotenumero
41386F-B
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
233 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
52 mm
Uppoasennuskotelo 6 moduulia koko 2/3 antrasiitti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


