ABB - Uppokotelo - USE 3 1/3 IK07 IP54 MU IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809376
Sähkönumero
2815633
Toimittajan tuotenumero
41383F-B
Tukkuerä
16
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
52 mm
Uppokotelo 3-moduulia musta IP
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


