ABB - UPS-akku 12 VDC, DIN, 8 mod. - AM/S 12.1 VIRTALÄHDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1000 mAh
Pituus - 64.5 mm
Kokonaiskorkeus - 90 mm
Leveys - 144 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779514811
Sähkönumero
2815108
Toimittajan tuotenumero
AM/S12.1
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1000 mAh
Pituus:
64.5 mm
Kokonaiskorkeus:
90 mm
Leveys:
144 mm
Kennojen lukumäärä:
2
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
5...45 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
761 g
UPS-akku 12 VDC, DIN, 8 modulia
Akku UPS-virtalähteelle SU/S30.640.1. Akun varaus riittää noin 10 min.
Akku UPS-virtalähteelle SU/S30.640.1. Akun varaus riittää noin 10 min.


