ABB - UPS Teholähde 12VDC 2A - NTU/S12.2000.1 KNX

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

  • Leveys - 144 mm

  • Korkeus - 90 mm

  • Syvyys - 64.5 mm

  • Nimellinen lähtöjännite 1 - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779681179

Sähkönumero

2815290

Toimittajan tuotenumero

NTU/S12.2000.1

Tukkuerä

10

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Leveys:

144 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64.5 mm

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

12 V

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UPS Teholähde 12VDC 2A

UPS Teholähde 12VDC 2A, 8 moduulia

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan