Etusivu

ABB - Väänn.125/12mmMustaTest-0-I OT/OS360-800 - OHB125J12T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.125/12mmMustaTest-0-I OT/OS360-800 - OHB125J12T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019211152

Sähkönumero

3602127

Toimittajan tuotenumero

OHB125J12T

Tukkuerä

90

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta 125mm pitkä pistooliväännin Test-OFF-ON / Test-O-I. SopiiOT630...800_ ja OS630...800_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukollaO-asennossa. IP65. NEMA 1, 3R ja 12.

Kytkimen väännin.