ABB - Väänn.274/12mmMustaTest-0-I OT1000-2500C - OHB274J12T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.274/12mmMustaTest-0-I OT1000-2500C - OHB274J12T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019517643

Sähkönumero

3601520

Toimittajan tuotenumero

OHB274J12T

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pistooliväännin Test-OFF-ON / Test-O-I. Sopii OT1000...2500_ jaOS1200...1250_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa.IP65. NEMA 1, 3R ja 12.



Kytkimen väännin.