ABB - Väänn.65/6mmHarm.Test-0-I OT160EV-250 - OHG65J6T

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019142227

Sähkönumero

3660684

Toimittajan tuotenumero

OHG65J6T

Tukkuerä

100

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Harmaa pistooliväännin Test-O-I. Sopii OT160EV...250_, OTDC100...250_ jaOS32G...250_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65.NEMA 1, 3R ja 12.



Kytkimen väännin.