ABB - Väänn.95/12mmKeltTest-0-I OT/OS315-400 - OHY95J12T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.95/12mmKeltTest-0-I OT/OS315-400 - OHY95J12T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019238487

Sähkönumero

3660679

Toimittajan tuotenumero

OHY95J12T

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen pistooliväännin Test-OFF-ON / Test-O-I. Sopii OT315...400-ja OS315...400- kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa.IP65. NEMA 1. 3R ja 12.



Kytkimen väännin.