Etusivu

ABB - Väänn.valits.harmaa OT16-125F,OTDC16-32 - OHGS2AJ

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.harmaa OT16-125F,OTDC16-32 - OHGS2AJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019411866

Sähkönumero

3602108

Toimittajan tuotenumero

OHGS2AJ

Tukkuerä

120

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Harmaa valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...125F_,OTDC16...32F_ kytkimille. Lukitus 3 riippulukolla O-asennossa. Oven lukitus I-asennossa. IP65. NEMA 1, 3R ja12

Kytkimen väännin.