Etusivu

ABB - Väänn.valits.keltOT16-125F,OTDC16-32 - OHYS2AJ

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.keltOT16-125F,OTDC16-32 - OHYS2AJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019412269

Sähkönumero

3661923

Toimittajan tuotenumero

OHYS2AJ

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...125F-.OTDC16...32F- kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla. Oven lukitusI-asennossa. IP65. NEMA 1. 3R ja 12.

Kytkimen väännin.