ABB - Väänn.valits.keltOT16-125F,OTDC16-32F - OHYS3AH1

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.keltOT16-125F,OTDC16-32F - OHYS3AH1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019412467

Sähkönumero

3661929

Toimittajan tuotenumero

OHYS3AH1

Tukkuerä

150

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...125F-.OTDC16...32F- kytkimille. Oven lukitus I-asennossa. Pikakiinnitys. ovenporaus 22.5mm. IP54. NEMA 1.

Kytkimen väännin.