Etusivu

ABB - Väänn.valits.keltOT16-125FT,OTDC16-32FT - OHYS2RJ

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.keltOT16-125FT,OTDC16-32FT - OHYS2RJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019412436

Sähkönumero

3661927

Toimittajan tuotenumero

OHYS2RJ

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen väännin oviasennettaville OT16...125FT- ja OTDC16...32FT-kytkimille. Lukitus max. kolmella riippulukolla. Ruuvikiinnitys. IP65.NEMA 1. 3R ja12.

Kytkimen väännin.