Etusivu

ABB - Väänn.valits.keltOT16-80FT,OTDC16-32FT - OHYS1PH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.keltOT16-80FT,OTDC16-32FT - OHYS1PH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019412245

Sähkönumero

3661921

Toimittajan tuotenumero

OHYS1PH

Tukkuerä

10

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen väännin oviasennettaville OT16...40FT- ja OTDC16...32FT-kytkimille. Ei riippulukkolukitusta. Pikakiinnitys. oven poraus 22.5mm.IP54. NEMA 1.

Kytkimen väännin.