Etusivu

ABB - Väänn.valits.keltOT16-80FT,OTDC16-32FT - OHYS1RH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.keltOT16-80FT,OTDC16-32FT - OHYS1RH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019412252

Sähkönumero

3661922

Toimittajan tuotenumero

OHYS1RH

Tukkuerä

10

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen väännin oviasennettaville OT16...80FT- ja OTDC16...32FT-kytkimille. Ei riippulukitusta. Ruuvikiinnitys. IP54. NEMA 1.

Kytkimen väännin.