ABB - Väänn.valits.musta OT16-125F,OTDC16-32 - OHBS2AJEH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valits.musta OT16-125F,OTDC16-32 - OHBS2AJEH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019415604

Sähkönumero

3602111

Toimittajan tuotenumero

OHBS2AJEH

Tukkuerä

120

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta selektoriväännin I-O / ON-OFF OT16...125F_, OTDC16...32F_kytkimille. Lukitusosa metallia. Lukitus 3 riippulukolla O-asennossa.Oven lukitus I-asennossa. IP65.



Kytkimen väännin.