ABB - Väänn.valitsin musta OT16-80F,OTDC16-32 - OHBS1AH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valitsin musta OT16-80F,OTDC16-32 - OHBS1AH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019409740

Sähkönumero

3661900

Toimittajan tuotenumero

OHBS1AH

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...80F-. OTDC16...32F-kytkimille. Ei riippulukkolukitusta. Oven poraus 22.5mm. IP54. NEMA 1.



Kytkimen väännin.