ABB - Väänn.valitsinMustaOT16-125F,OTDC16-32 - OHBS2AJ1

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valitsinMustaOT16-125F,OTDC16-32 - OHBS2AJ1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019411408

Sähkönumero

3661905

Toimittajan tuotenumero

OHBS2AJ1

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...125F-. OTDC16...32F-kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. Oven lukitusI-asennossa. IP65. NEMA 1. 3R ja 12.



Kytkimen väännin.