ABB - Väänn.valitsinMustaOT16-80FT,OTDC16-32FT - OHBS1PH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väänn.valitsinMustaOT16-80FT,OTDC16-32FT - OHBS1PH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019409764

Sähkönumero

3661902

Toimittajan tuotenumero

OHBS1PH

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta väännin oviasennettaville OT16...40FT- ja OTDC16...32FT-kytkimille. Ei riippulukitusta. Pikakiinnitys. oven poraus 22.5mm. IP54.NEMA 1.



Kytkimen väännin.