ABB - Väännin 145/12mm harmaa I-0/ON-OFF OT/OS - OHG145J12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 145/12mm harmaa I-0/ON-OFF OT/OS - OHG145J12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019124360

Sähkönumero

3602123

Toimittajan tuotenumero

OHG145J12

Tukkuerä

90

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Harmaa pistooliväännin I-O. Sopii OT630...800_ ja OS630...800_kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65. NEMA 1, 3Rja 12.



Kytkimen väännin.