ABB - Väännin 145/12mm musta Test-0-I OT/OS360 - OHB145J12T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 145/12mm musta Test-0-I OT/OS360 - OHB145J12T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019211145

Sähkönumero

3602129

Toimittajan tuotenumero

OHB145J12T

Tukkuerä

90

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta 145mm pitkä pistooliväännin Test-OFF-ON / Test-O-I. SopiiOT630...800_ ja OS630...800_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukollaO-asennossa. IP65. NEMA 1, 3R ja 12.



Kytkimen väännin.