ABB - Väännin 150/12mm kelt I-0/ON-OFF OT/OS10 - OHY150J12P

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 150/12mm kelt I-0/ON-OFF OT/OS10 - OHY150J12P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019364797

Sähkönumero

3602125

Toimittajan tuotenumero

OHY150J12P

Tukkuerä

50

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen kahden käden pistooliväännin I-O / ON-OFF. SopiiOT1000...2500_ ja OS1200...1250_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65. NEMA 1, 3R ja 12.



Kytkimen väännin.