Etusivu

ABB - Väännin 200/12mm mustaTest-0-I OT/OS1000 - OHB200J12PT

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 200/12mm mustaTest-0-I OT/OS1000 - OHB200J12PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019433110

Sähkönumero

3602133

Toimittajan tuotenumero

OHB200J12PT

Tukkuerä

50

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta kahden käden pistooliväännin Test-OFF-ON / Test-O-I. SopiiOT1000...2500_ ja OS1200...1250_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65. NEMA 1, 3R ja 12.

Kytkimen väännin.