ABB - Väännin 274/12mm kelt 1-0 OT1000-2500 - OHY274J12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 274/12mm kelt 1-0 OT1000-2500 - OHY274J12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019481906

Sähkönumero

3601518

Toimittajan tuotenumero

OHY274J12

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen pistooliväännin I-O / ON-OFF. Sopii OT1000...2500_ jaOS1200...1250_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa.IP65. NEMA 1, 3R ja 12.



Kytkimen väännin.