Etusivu

ABB - Väännin 45/6mm Musta Test-0-I OT16-125F - OHB45J6T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 45/6mm Musta Test-0-I OT16-125F - OHB45J6T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019444826

Sähkönumero

3600135

Toimittajan tuotenumero

OHB45J6T

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pistooliväännin Test-OFF-ON / Test-O-I. Sopii OT16...125F- jaOS32G...250- kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65.NEMA 1. 3R ja 12.

Kytkimen väännin.