Etusivu

ABB - Väännin 65/6mm musta I-0-II OT160-250_C - OHB65J6E69

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 65/6mm musta I-0-II OT160-250_C - OHB65J6E69

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019449913

Sähkönumero

3641865

Toimittajan tuotenumero

OHB65J6E69

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pistooliväännin I-O-II, sopii OT160...250_CF kytkimille. Vääntimenohjauskulma 90 astetta. Ei lukitusta. IP65.

Kytkimen väännin.