Etusivu

ABB - Väännin 80/6mm harmaa 1-0 OT160EV-250,OT - OHG80J6

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 80/6mm harmaa 1-0 OT160EV-250,OT - OHG80J6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019124186

Sähkönumero

3602120

Toimittajan tuotenumero

OHG80J6

Tukkuerä

100

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Harmaa pistooliväännin I-O. Sopii OT160EV...250_, OTDC100...250_ jaOS32G...250_ kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65.NEMA 1, 3R ja 12.

Kytkimen väännin.