ABB - Väännin 95/12mm musta I-0 OT/OS315-400 - OHB95J12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin 95/12mm musta I-0 OT/OS315-400 - OHB95J12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019124230

Sähkönumero

3660677

Toimittajan tuotenumero

OHB95J12

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pistooliväännin I-O / ON-OFF. Sopii OT315...400- ja OS315...400-kytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65. NEMA 1. 3Rja 12.



Kytkimen väännin.