ABB - Väännin kelt 1-0 OT16-125F IP67 - OZ331P67RY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - ei
Sopii kuormakytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4034656512828
Sähkönumero
3602371
Toimittajan tuotenumero
OZ331P67RY
Tukkuerä
10
Väri:
punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Punakeltainen I-O / ON-OFF rengasväännin OT16...125F_ kytkimille.Lukitus max 3 riippulukolla. IP67, IP69K.
Kytkimen varuste.
Kytkimen varuste.


