ABB - Väännin musta MS116 vrt - MSHD-LB

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin musta MS116 vrt - MSHD-LB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Uudelleenkäynnistyssulku - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614441813

Sähkönumero

3705864

Toimittajan tuotenumero

MSHD-LB

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

VÄÄNNIN, MS116,MUSTA



MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.